Serre-câble pour montage à un trou Avec tête de verrouillage moulée et mobile pour permettre l'insertion du serre-câble à un angle de 90°
Serre-câbles spéciaux pour montage à un trou
COLLIER ATT-CABLE NOIR 4,6X172
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Serre-câble spécial pour insérer le serre-câble à 90°
- Montage à un seul trou possible sans vis ni colle
- Aucun frais d'éléments de fixation supplémentaires
Câbles sécurisés en faisceau
Serre-câble avec denture intérieure
Filetage rapide et simple
Extrémités de serre-câble pliées
Aucun outil de montage supplémentaire requis
Montage manuel possible
Fiches de données de sécurité(X)
Construction de véhicules, installations électriques, ateliers automobiles et ateliers d'usine
Largeur de bande (B) | 4,6 mm |
Longueur (L) | 172 mm |
Diamètre du paquet min./max. (Ø) | 1,6-45 mm |
Diamètre de perçage min. | 5,1 mm |
Diamètre de perçage max. | 6,4 mm |
Matière | Polyamide - PA 6.6 |
Résistance thermique min./max. | -40 à 85 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Sans silicone | Oui |