Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Croisillons pour joints de carrelage

Croisillons pour joints de carrelage
CROISILLON RECUPERABLE 3 MM

Art. N° : 0519172003

-,--

Croisillons pour joints de carrelage

Art. N° : 0519172003

-,--

Quantité

Cdt

x 500

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Croisillons pour joints de carrelage
  • En croix

  • Croisillons pleins ou creux selon les dimensions

  • Permet de garder un écartement constant et précis entre les carreaux avant la mise en place des joints

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour la pose de carrelage

Épaisseur

3 mm

Couleur

Gris

Matière

Plastique - polyamide PA