Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Cales de banche

Cales de banche
CALES DE BANCHE PVC 16 CM

Art. N° : 0519202016

-,--

Cales de banche

Art. N° : 0519202016

-,--

Quantité

Cdt

x 100

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour positionner les pieds de coffrage selon l'épaisseur de voile souhaitée
  • Pointes pré-montées 3,5x55 mm acier trempé strié : gain de temps pour le clouage sur le plancher

  • Couleur différente suivant l'épaisseur de mur : repérage facile, erreurs évitées

PVC résistant


  • Ne cassent pas, même par temps froid

  • Rigides, résistent à la pression des banches

Épaisseur

3 mm

Longueur

16 cm

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC

Poids du produit (par pièce)

68 g