Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Cônes espaceurs

Cônes espaceurs
CONES ESPACEURS 18 CM

Art. N° : 0519203018

-,--

Cônes espaceurs

Art. N° : 0519203018

-,--

Quantité

Cdt

x 50

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Permettent de passer la tige de coffrage et de maintenir l'espacement de la banche

Cônes en polypropylène chargés en fibre de verre


  • Tenue à 4,5 T de serrage

  • Ne se déforment pas sous la pression

  • Réutilisables (env. 10 ré-emplois)

  • Couleur différente suivant l'épaisseur de mur : repérage facile, erreurs évitées

Ailettes intérieures : bon placement des tiges de coffrage de 15-17 à 20-23 mm de diamètre

Traiter les cônes à l'huile de décoffrage (comme les autres parties du coffrage)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationS'utilise dans le domaine de la construction

Épaisseur

10 mm

Longueur

18 cm

Matière

Polypropylène - PP

Poids du produit (par pièce)

0,17 kg