Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Manille forme lyre

Manille lyre acier galvanisé
MANILLE F/LYRE ACIER GALV. AXE 8 MM

Art. N° : 0523100008

-,--

Manille forme lyre

Art. N° : 0523100008

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour raccorder cordage et chaînes. NE PAS UTILISER POUR DU LEVAGE.
  • En acier forgé zingué et galvanisé

  • Destinée aux entreprises de remorquage, réparations automobiles, machines agricoles, transporteurs...

  • Non adapté au levage
Indication

C.M.U. signifie Charge Maximale d'Utilisation


Charge de rupture = C.M.U. x 4


Ces charges ne sont données qu'à titre indicatif selon les renseignements de nos fournisseurs et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabitilité

Domaine d'application

Eléments d'assemblage pour matériel de remorquage, rallonge pour câbles d'acier, chaînes, manutention de pièces lourdes et encombrantes...

Diamètre du maillon (d1)

8 mm

Diamètre de l'axe (d2)

16 mm

Diamètre intérieur de la manille (d3)

8 mm

Largeur intérieure du maillon (b1)

16 mm

Hauteur de manille interne (h1)

32 mm

Matière

Acier ordinaire

Finition

Zingué

Capacité de charge

200 kg

Poids du produit (par pièce)

65 g