Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Manille lyre boulonnée et goupillée

Manille lyre boulonnée et goupillée
MANILLE LYRE BOUL/GOUPIL, CMU 17T

Art. N° : 0523213038

-,--

Manille lyre boulonnée et goupillée

Art. N° : 0523213038

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour raccorder cordage et chaînes.
  • Conforme à la norme RR-C 271 D, type IVA, grade A, classe 3.

  • Manille galvanisée à chaud.

  • En acier allié forgé, trempé et revenu.

  • Axe en acier allié peint.

  • C.M.U. forgée sur chaque manille.

  • Elles présentent plus de sécurité que les manilles lyres axe vissé.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Diamètre du maillon (d1)

38,1 mm

Diamètre de l'axe (d2)

41,4 mm

Diamètre intérieur de la manille (d3)

98 mm

Largeur intérieure du maillon (b1)

98,5 mm

Hauteur de manille interne (h1)

149,4 mm

Matière

Acier, spécialement trempé

Finition

Galvanisé

Capacité de charge

17000 kg

Poids du produit (par pièce)

8600 g