Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Collier de fixation GS Smartlock TIPP®

Collier fixation TIPP-SMARTLOCK acier zingué galv.
COLLIER TIPP SMARTLOCK 31-35 MM
TIPP

Art. N° 0543058035
EAN 4058794672732

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Collier à charnière et à joint standard. Avec fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace
  • Serrage continu de 11 à 115 mm

  • Clip en acier ressort protégé contre le retournement

  • La tête de vis peut être abaissée dans le collier de serrage grâce au creux

  • Renforcé par des moulures dans la bande perforée

  • Les perforations creusées offrent une protection supplémentaire qui évite que la vis de serrage ne glisse

  • Vis de serrage M5 avec fente combinée pour tournevis plats et cruciformes


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation des tuyaux dans les installations domestiques et de chauffage

Plage de serrage min./max. (ØD)

31-35 mm

Filetage de raccordement (G)

M8

Largeur de bande métallique (BM)

20 mm

Épaisseur de bande métallique (tM)

1,5 mm

Charge admissible

0.8 kN

Résistance thermique min./max.

-40 à 120 °C

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids

58 g

Matière du profil en caoutchouc

EPDM

Sans silicone

Oui

Sans halogène

Oui

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail de montage en C VARIFIX® 26/18

RAIL-VARIFIX-C 26/18/1,25 - 2M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
x 10 m
Rail de montage en C VARIFIX® 28/28

RAIL-VARIFIX-C 28/28/1,75 - 2M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
x 10 m
VARIFIX® fixation rapide Systemfix

ÉCROU RAPIDE -RAIL26/28-M9

Pour le raccord de tous les rails de montage VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 et 36/36
x 100 pcs
VARIFIX® fixation rapide Systemfix

QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL26/28-M10

Pour le raccord de tous les rails de montage VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 et 36/36
x 100 pcs