Vente de matériel pour les professionnels

Collier de fixation TIPP{891}®{892} Smartlock GS

Collier de fixation TIPP SMARTLOC acier zingué
COLLIER TIPP SMARTLOCK 44-48 MM
TIPP

Art. N° 0543058048

-,--

Collier de fixation TIPP{891}®{892} Smartlock GS

Art. N° 0543058048

-,--

Quantité

Cdt

x60 

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Collier à charnière et à joint standard. Avec fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace
  • Serrage continu de 11 à 115 mm

  • Clip en acier ressort protégé contre le retournement

  • La tête de vis peut être abaissée dans le collier de serrage grâce au creux

  • Renforcé par des moulures dans le collier de serrage

  • Les perforations creusées offrent une protection supplémentaire qui évite que la vis de serrage ne glisse

  • Vis de blocage M5 avec fente combinée pour les tournevis plats et cruciformes


Certification Cradle to Cradle{885}®{886}


  • Modernisation du bâtiment à l'aide de matériaux non dangereux

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED{887}®{888}, BREEAM{889}®{890} et DGNB

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour la fixation des tuyaux dans les installations domestiques et de chauffage

Plage de serrage mini/maxi (ØD)

44-48 mm

Filetage de raccordement (G)

M8

Largeur de bande métallique (BM)

20 mm

Épaisseur de bande métallique (tM)

1,5 mm

Charge admissible

800 N

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 120 °C

Matière

Acier

Finition

Zingué

Poids

70 g

Sans silicone

Oui

Sans halogène

Oui