Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Colliers poire

Colliers poire
COLLIER POIRE SPRINKLER Ø77MM
TIPP

Art. N° : 0543515077

-,--

Colliers poire

Art. N° : 0543515077

-,--

Quantité

Cdt

x 50

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour réseaux sprinkler
  • Montage rapide et simple de tubes sprinkler

  • Idéal pour le montage en suspension avec goujon ou tige filetée

  • Réglage aisé sur la tige filetée

  • Utilisable pour la plomberie, pour les tubes d'évacuation

  • Certifié "FM"-"UL"

  • Traitement de surface : collier galvanisé sendzimir

  • Ecrou électro-zingué

  • Matiére : acier zingué

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Permet la suspension des tuyauteries utilisées lors de l'installation des systèmes sprinkler

Plage de serrage mini/maxi

75-75 mm

Plage de préhension en pouces

2 1/2 in

Filetage de raccordement (G)

M10

Charge admissible

4500 N

Matière

Acier

Finition

Zingué

Convient pour tuyaux filetés DIN EN 10255, DIN EN 10220

2 1/2pouces