Disques fibre vulcanisés Zirconium

Disque fibre zirconium
DISQUE FIBRE ZIRCONIUM 115X22 P 50

Art. N° : 0580011550

-,--

Disques fibre vulcanisés Zirconium

Art. N° : 0580011550

-,--

Quantité

Cdt

x 25

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Disque fibre robuste résistant à la déchirure

Dispersion électrostatique


  • Taux d'enlèvement uniformes

  • Ponçage agressif

  • Ponçage à faible échauffement. Absence de ternissement des pièces à usiner. . Aucun encrassement

  • Longue durée de vie

  • Faible niveau sonore

  • Taux élevé d'auto-affûtage du grain abrasif


Matériau de renfort en fibre vulcanisée


  • Taille du grain 16–50 : 0,8 mm

  • Taille du grain 60-120 : 0,6 mm


Trou de 22 mm à fente transversale

Indication

Instructions d'utilisation et de sécurité générales


  • Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés

  • Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage

  • La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée

  • Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des protections auditives, des gants, etc.

  • Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol

  • Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de 45-60 %

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

À utiliser sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques à guidage portatives avec filetage de raccordement M14, à des vitesses circonférentielles jusqu'à 80 m/s en association avec un plateau de ponçage.



Ponçage de surfaces et des bords des composants plats et incurvés


  • Taille du grain 16-40 : nivelage des cordons de soudure, des points de soudure, des marques de brasage, etc. Ebavurage des pièces en tôle, moulées et forgées en métal. Meulage des grappes

  • Taille du grain 40-80 : Lissage des soudures bord à bord, cassage des bords et rectification à nu des tôles en métal et des autres surfaces métalliques

  • Taille du grain 40-120 : dérouillage, élimination des anciennes couches de peinture, ponçage fin des réparations de voiture


Matériaux à travailler


Aciers résistants à la corrosion et fortement thermorésistants (acier inoxydable), aciers au carbone, aciers forgés, métaux non ferreux, alliages de chrome et de nickel et fonte grise

Diamètre (Ø)

115 mm

Diamètre de l'alésage

22,23 mm

Grain

50

Matériau de renfort

Fibre vulcanisée

Matériau du produit abrasif

Corindon zirconien

Couleur de disque

Bleu turquoise

Base adhésive

Résine entièrement synthétique