Disque fibre vulcanisé en corindon
Disque fibre vulcanisé corindon nor
DISQUE FIBRE 115X22 P 6O
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Trou de 22 mm à évidement transversal
Matériau de renfort en fibre vulcanisée
- Taille du grain 16–50 : 0,8 mm
- Taille du grain 60-120 : 0,6 mm
Liant en résine entièrement synthétique fortement élastique
Longue durée de vie
Dispersion électrostatique
Taux d'enlèvement constants
Instructions d'utilisation et de sécurité générales
- Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés
- Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage
- La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée
- Toujours porter un équipement de protection approprié, par exemple des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol
- Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de l'air de 45-60 %
Fiches de données de sécurité(X)
A utiliser sur les meuleuses pneumatiques ou électriques à guidage manuel, à des vitesses périphériques jusqu'à 80 m/s en association avec un plateau de ponçage
Meulage de surfaces et des bords sur pièces plates et incurvées
- Taille du grain 16-40 : Egalisation des cordons de soudure, des points de soudure et des marques de brasage. Ebavurage des pièces en tôle, moulées et forgées en métal. Meulage des grappes
- Taille du grain 40-80 : Lissage des soudures bord à bord, cassage des bords et meulage à nu des tôles et autres surfaces en métal
- Taille du grain 40-120 : Dérouillage, meulage des anciennes couches de peinture, ponçage fin lors de la réparation de véhicules
Matériaux à travailler
Acier, métaux non ferreux, métal moulé et alliages d'aluminium
Diamètre (Ø) | 115 mm |
Diamètre de l'alésage | 22,23 mm |
Grain | 60 |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Vitesse de rotation recommandée | 8300 tr/min |
Matériau support | Fibre vulcanisée |
Matériau du produit abrasif | Corindon normal |
Couleur de la rondelle | Marron |
Base adhésive | Résine entièrement synthétique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!