Disque fibre vulcanisé en corindon

Disque fibre corindon
DISQUE FIBRE 180X22 P 100

Art. N° : 0580180100

-,--

Disque fibre vulcanisé en corindon

Art. N° : 0580180100

-,--

Quantité

Cdt

x 50

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Disque fibre robuste résistant à la déchirure

Alésage de 22 mm à rainure transversale


Matériau de support en fibre vulcanisée


  • Taille du grain 16–50 : 0,8 mm

  • Grain 60-120 : 0,6 mm

Liant en résine entièrement synthétique fortement élastique


Longue durée de vie


Dispersion électrostatique


Taux d'enlèvement uniforme

Indication

Instructions d'utilisation et de sécurité générales


  • Utiliser les disques à poncer uniquement avec les plateaux de ponçage homologués non endommagés

  • Le diamètre du disque à poncer ne doit pas dépasser de plus de 15 mm le diamètre du plateau de ponçage

  • La rectification en coupe plongeante n'est pas autorisée

  • Toujours porter un équipement de protection approprié, p. ex. des lunettes de protection, des protections auditives, des gants, etc.

  • Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart des sources de chaleur. Ne pas stocker dans des environnements humides ou sur le sol

  • Stocker dans l'emballage d'origine à 18-22 °C et à une humidité relative de 45-60 %

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour une utilisation sur des meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques portatives à des vitesses circonférentielles jusqu'à 80 m/s en association avec un plateau de ponçage



Rectification de surfaces et des bordures des composants plats et incurvés :


  • Taille du grain 16-40 : nivelage des cordons de soudure, des points de soudure, des marques de brasage, etc. Ebavurage des pièces en tôle, moulées et forgées en métal. Meulage des grappes

  • Taille du grain 40-80 : lissage des soudures bord à bord, cassage des bords et meulage à nu des tôles et des autres surfaces métalliques

  • Taille du grain 40-120 : dérouillage, élimination des anciennes couches de peinture, ponçage fin des réparations automobiles


Matériaux compatibles :


acier, métaux non ferreux, métal moulé et alliages d'aluminium.

Diamètre (Ø)

180 mm

Diamètre de l'alésage

22,23 mm

Grain

100

Vitesse de rotation maxi

8500 U/min (tr/min)

Matériau de renfort

Fibre vulcanisée

Matériau du produit abrasif

Corindon normal

Couleur de disque

Marron

Base adhésive

Résine entièrement synthétique