Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Manchons abrasifs

Manchons abrasifs
MANCH.ABRAS.TOIL.S.F 120X451 G 120

Art. N° : 0588122451

-,--

Manchons abrasifs

Art. N° : 0588122451

-,--

Quantité

Cdt

x 10

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Liant tout résine
  • Jointage de bande à 45°

  • Collage par recouvrement

  • Couleur brune

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour toupie, travail du bois

Instructions

Respecter le sens de rotation indiqué par les flèches

Largeur x longueur

120 mm x 451 mm

Grain

P120

Matériau du produit abrasif

Alumine (corindon)