Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Bandes abrasives longues sans fin

Bandes abrasives longues sans fin
BAND.ABRAS.LONG S.F 120X8000 G 60

Art. N° : 0588126800

-,--

Bandes abrasives longues sans fin

Art. N° : 0588126800

-,--

Quantité

Cdt

x 10

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Bandes abrasives pour ponceuse à patin
  • Corindon à distribution espacé pour éviter l'encrassement

  • Couleur brune

  • Jointage bande à 45 °

  • Collage par recouvrement
Domaine d'application

Pour le travail du bois

Instructions

Respecter le sens de rotation indiqué par les flèches

Largeur x longueur

120 mm x 8000 mm

Grain

P60

Matériau du produit abrasif

Alumine (corindon)