Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Courroie abrasive en grain céramique

Courr. abrasive tissu, corin. céram. pr lime ponç.
BANDE ABRA TOILE SF ZIR 50X1750 P 40

Art. N° : 0588501240

-,--

Courroie abrasive en grain céramique

Art. N° : 0588501240

-,--

Quantité

Cdt

x 10

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour bande abrasive électrique

Micro-fragmentation spéciale


Bords de meulage plus affûtés pour une capacité d'enlèvement extrêmement élevée du matériau sans pression de ponçage, une qualité de surface plus fine et plus uniforme, et une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue que celle des bandes zirconium.



Additifs abrasifs


Coupe à très faible échauffement, sans décoloration du matériau

Inconel® est une marque commerciale de Special Metals Corporation

Domaine d'application

Ebavurage des coins et des bords, ponçage des profilés y compris des rayons serrés.


Matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), par ex. Inconel®, acier et métaux non ferreux.

Largeur x longueur

50 mm x 1750 mm

Version

Sans fin

Grain

40

Matériau du produit abrasif

Corindon zirconien

Matériau de renfort

Papier