Lames de scie sauteuse Bois

Caractéristique principale :

Assortiment de lames de scie sauteuse pour toutes les applications courantes dans le domaine du bois.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Type Qualité Pas de la denture mm Longueur totale mm Longueur denture mm Epaisseur mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Bi-métal affûtée et dépouille affinée *** 2,2 117 90 1.5 0615 091 22
  par Condit.
1
-,--  
Bi-métal affûtée et dépouille affinée *** 2,2 117 90 1.5 0608 090 22
  par Condit.
1
-,--  
HCS denture progressive *** 2–3 117 90 1.35 0608 116 234
  par Condit.
1
-,--  
HCS denture progressive *** 2–3 117 90 1.35 0608 116 235
  par Condit.
1
-,--  
Bi-métal avoyée et affûtée *** 4,0 - 5,2 100 75 1.25 0615 075 40
  par Condit.
1
-,--  
Bi-métal avoyée et affûtée *** 4,0 100 75 1.25 0615 075 400
  par Condit.
1
-,--  
Bi-métal avoyée avec dépouille *** 3,3 132 108 1.5 0615 118 33
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et avoyée ** 4,0 - 5,2 100 75 1.25 0608 115 91
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et avoyée ** 4,0 - 5,2 100 75 1.25 0608 115 910
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et avoyée ** 4,0 132 104 1.7 0608 117 91
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et avoyée ** 4,0 152 126 1.25 0608 118 91
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et avoyée ** 4,0 100 75 1.25 0608 116 113
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et dépouille affinée ** 2,5 100 75 1.35 0608 115 92
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et dépouille affinée ** 4,0 - 5,2 100 75 1.35 0608 115 90
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et dépouille affinée ** 4,0 - 5,2 100 75 1.35 0608 115 900
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et dépouille affinée ** 4,0 100 72 1.7 0608 116 90
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et dépouille affinée ** 3,0 117 90 1.5 0608 115 89
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et dépouille affinée ** 1,3 82 57 1 0608 116 112
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et dépouille affinée ** 2,5 100 75 1.35 0608 116 111
  par Condit.
1
-,--  
Bi-Métal affûtée et dépouille affinée ** 2,5 100 75 1.25 0615 075 25
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et dépouille affinée ** 2,5 100 75 1.25 0615 075 250
  par Condit.
1
-,--  
HCS ondulée et affûtée * 1,9-2,3 91 66 1 0608 116 102
  par Condit.
1
-,--  
HCS ondulée * 2,0 82 57 1 0608 116 103
  par Condit.
1
-,--  
HCS avoyé et affûté * 3,0 100 75 1.25 0608 116 099
  par Condit.
1
-,--  
HCS avoyé et affûté *** 4 180 155 1.5 0608 115 540
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et dépouille affinée ** 2,5 100 75 1.35 0608 115 920
  par Condit.
1
-,--  
HCS affûté et avoyée ** 4,0 100 72 1.7 0608 116 91
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Trois qualités de lames adaptées à chaque type d'utilisation :
- Lame de scie haute performance à durée de vie élevée permettant des applications extrêmes, des vitesses et des fréquences de coupe élevées : ***
- Lame de scie pour des utilisations sévères : **
- Lame de scie de qualité standard pour des applications conventionnelles : *

Différents types de denture en fonction de l'épaisseur du matériau à scier et de l'état de la surface désirée:
- Denture à pas fixe : chaque pointe de dent est séparée de la suivante par une intervalle toujours identique, c'est le pas. Particulièrement bien adaptée pour la coupe des matériaux homogènes (d'épaisseur constante).
- Denture progressive : chaque pointe de dent est séparée de la suivante par une intervalle différente suivant un cycle régulier. Particulièrement adaptée aux variations d'épaisseurs ou aux matériaux hétérogènes comme le bois avec clous.
- Denture affûtée : réalisée par meulage et ayant un mordant exceptionnel. L’affûtage de la dent permet d'obtenir une arête de coupe parfaite qui tranche la matière pendant la coupe de la même manière qu'un couteau. Particulièrement adaptée aux coupes rapides.

Lames compatibles avec scies sauteuses : Würth STP, AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil.

Précaution d'emploi :
Pour des travaux de débit, choisir une lame affûtée et ondulée.
Pour des travaux de finition, utiliser plutôt une lame affûtée et avoyée.
Pour des travaux de finition et de précision, choisir une lame affûtée dépouillée.

Accessoires Art. N° Condit.
Spray Cut + Cool Huile de coupe - 400 ml 0893 050 004 1 / 12
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top