Tournevis Zebra à magasin à cliquet I

Référence 0613 610 1

Caractéristique principale :

Tournevis professionnel garni de 12 embouts.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Tournevis Zebra à magasin à cliquet I 0613 610 1
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Lame avec porte-embout magnétique intégré.
Magasin coulissant hors du corps du tournevis.
Manche Zebra bimatière ergonomique.
Longueur totale du tournevis : 230 mm.
Tournevis équipé d'un cliquet réversible.
Embouts 1/4 " longueur 25 mm.
Choix de l'embout suivant le code couleur.
Type d'embouts : Fente, PH, 6 pans, TX.
Tournevis équipé d'un cliquet : plus besoin de sortir l'embout de la tête de vis pour serrer et desserrer.
Sélection de l'embout immédiat : magasin tournant sur son axe.
Embouts clipsés sur le magasin, pas de chute d'embouts.

Contenu Empreinte Art. N° Condit.
Tournevis Zebra à magasin à cliquet version 1 - 1
Embout 1/4" Fente 0,6 x 4,5 mm 0614 175 652 1
Embout 1/4" Cruciforme PH 1 0614 176 274 1
Embout 1/4" Cruciforme PH 2 0614 176 461 1
Embout 1/4" Cruciforme PH 3 0614 176 648 1
Embout 1/4" 6 pans 4 mm 0614 176 94 1
Embout 1/4" 6 pans 5 mm 0614 176 95 1
Embout 1/4" 6 pans 6 mm 0614 176 96 1
Embout 1/4" Torx 20 0614 312 0 1
Embout 1/4" Torx 25 0614 312 5 1
Embout 1/4" Torx 27 0614 312 7 1
Embout 1/4" Torx 30 0614 313 0 1
Embout 1/4" Torx 40 0614 314 0 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top