Tournevis de précision

Tournevis de précision, TX
TOURNEVIS PRECISION TX 7

Art. N° : 061348218

-,--

Tournevis de précision

Art. N° : 061348218

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Idéal pour les vis fines et délicates utilisées dans les applications d'ingénierie électrique et de mécanique de précision

Tête de centrage rotative avec grandes alvéoles pour les doigts


  • Pour des tâches optimisées dans l'horlogerie


Capuchon de centrage marqué d'un symbole de vis et de calibre


  • Identification simple et rapide


Poignée multicomposant grand format à prise souple


  • Confortable et agréable à utiliser


Lames rondes chromées conçues en acier spécial trempé ultrarésistant, chromé mat


  • Protection anticorrosion optimale

Empreinte

TX7

Longueur de lame

40 mm

Longueur de poignée/diamètre de tête

101.5/17 mm

Diamètre de tête

17 mm