Tournevis de précision VDE, plat

Tournevis de précision à fente isolé VDE
TOURNEVIS PRECISION VDE FENTE0,4X2,0

Art. N° : 0613486120

-,--

Tournevis de précision VDE, plat

Art. N° : 0613486120

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

For working on live parts up to 1000 volts (AC) and up to 1500 volts (DC)
  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Inscription spécifiant l'année de fabrication

  • Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)

  • Lame :
  • Lame ronde isolée, brunie

  • Pointe : DIN 5264-A, ISO 2380
Homologation

EN 60900, CEI 60900

Domaine d'application

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum

Empreinte

Fente

Épaisseur x largeur de la lame

0.4 x 2.0 mm

Longueur de lame

42,5 mm

Longueur de poignée/largeur de poignée

105.8 / 17 mm

Longueur de lame en pouces

1.67 in