Tournevis de précision VDE, cruciforme PH

Tournevis de précision Phillips (PH) isolé VDE
TOURNEVIS PRECISION VDE PH00

Art. N° : 0613487001

-,--

Tournevis de précision VDE, cruciforme PH

Art. N° : 0613487001

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

For working on live parts up to 1000 volts (AC) and up to 1500 volts (DC)
  • Soumis à des tests individuels dans un bain d'eau avec une tension de test de 10 kV

  • Inscription spécifiant l'année de fabrication


  • Test d'impact à froid à -40 °C (marquage C)

  • Lame : Lame ronde isolée, brunie

  • Pointe : ISO 8764-PH
Homologation
  • EN 60900

  • CEI 60900
Domaine d'application

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum

Empreinte

PH00

Longueur de lame

42,5 mm

Longueur de poignée/largeur de poignée

105.8 / 17 mm