Lames de scie sabre Métal

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Matériaux Qualité Pas de la denture Longueur totale pouces Epaisseur mm   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Métal *** 2,5/3,2
8/10 tpi
150
6”
1.6 0615 915 029
  par Condit.
1
-,--  
Métal *** 1,7-3 150 0.9 0615 915 030
  par Condit.
1
-,--  
Métal *** 1,4
18 tpi
200
8”
1.25 0615 920 314
  par Condit.
1
-,--  
Métal *** 1,8 200 1.25 0615 920 318
  par Condit.
1
-,--  
Métal *** 1,8/2,6 200 1.25 0615 920 326
  par Condit.
1
-,--  
Métal * 0615 920 327
  par Condit.
1
-,--  
Métal *** 2,5/3,2
8/10 tpi
228
9”
1.6 0615 922 829
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 1,0
24 tpi
150
6”
0.9 0615 915 010
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 1,0
24 tpi
100
4”
0.9 0615 910 010
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 1,4
18 tpi
100
4”
0.9 0615 910 014
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 1,4 150 0.9 0615 915 014
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 1,8 150 0.9 0615 915 018
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 1,8
18 tpi
200
8”
1.6 0608 030 31
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 1,8
12 tpi
150
6”
1.6 0608 030 32
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 3,2
9 tpi
140
6”
1.6 0608 030 35
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 3,2
9 tpi
200
8”
1.6 0608 030 36
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 1,4
18 tpi
228
9”
0.9 0615 922 814
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 1,8 228 0.9 0615 922 818
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 1,8/2,6
10/14 tpi
228
9”
0.9 0615 922 826
  par Condit.
1
-,--  
Métal ** 1,8/2,6
10/14 tpi
305
12”
0.9 0615 930 526
  par Condit.
1
-,--  
Métal 280 0615 828 025
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Trois qualités de lames adaptées à chaque utilisation :
*** : Lame de scie haute performance permettant :
- Des applications extrêmes.
- Des vitesses et des fréquences de coupe élevées.
- Une prolongation de la durée de vie de la lame.
** : Lame de scie pour des utilisations sévères et universelles.
* : Lame de scie de qualité standard pour des applications simples et conventionnelles.

Différents types de denture en fonction de l'épaisseur du matériau à scier et de l'état de la surface désirée:
- Denture à pas fixe : chaque pointe de dent est séparée de la suivante par une intervalle toujours identique, c'est le pas. Particulièrement bien adaptée pour la coupe des matériaux homogènes (d'épaisseur constante).
- Denture progressive : chaque pointe de dent est séparée de la suivante par une intervalle différente suivant un cycle régulier. Particulièrement adaptée aux variations d'épaisseurs ou aux matériaux hétérogènes comme le bois avec clous.
- Denture affûtée : réalisée par meulage et ayant un mordant exceptionnel. L’affûtage de la dent permet d'obtenir une arête de coupe parfaite qui tranche la matière pendant la coupe de la même manière qu'un couteau. Particulièrement adaptée aux coupes rapides.

Queue d'accrochage universelle 1/2" s'adaptant aux scies sabres, aux scies récipro et tigre des marques AEG, Black et Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milford, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller et Skill.

Heavy Duty : Pour un travail efficace dans des matières allant de 3 à 10 mm. Idéal pour des travaux sur tôle et tuyauterie métal.
Démolition : Pour des gros travaux de démolition dans des épaisseurs allant de 4 à 12 mm. Lame de 1,6 mm d'épaisseur, assurant une stabilité et un mouvement de coupe précis, idéale pour la coupe de pièces tenues dans un étau.
Multi Blade : Travail multi-usages grâce à la denture progressive. Pour des coupes rapides à travers des matériaux fins ou même épais.

Précaution d'emploi :
Pour des travaux de débit, choisir une lame affûtée et ondulée.
Pour des travaux de finition, utiliser plutôt une lame affûtée et avoyée.
Pour des travaux de finition et de précision, choisir une lame affûtée dépouillée.

Dimensions :

Pas des dents en mm.

Utilisation

1,0

Métaux,tôles,tuyaux et profilés < 1,5 mm

1,4

Métaux, tôles, tuyaux et profilés < 3,0 mm

1,8

Métaux et métaux non ferreux, tôles, tuyaux et profilés de 3 à 8 mm.

1,8 - 2,6

Métaux, tôles, tuyaux et profilés de 3 à 12 mm.

Bois pourvus de clous, matériaux sandwich et PVC renforcés avec fibre de verre.

2,9 - 3,2

Métaux, tuyaux et profilés de 4 à 12 mm.

Accessoires Contenu : Art. N° Condit.
Spray Cut + Cool Huile de coupe - 400 ml 400 ml 0893 050 004 1 / 12
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top