Alésoir machine

Caractéristique principale :

HSSCo

Normes et agréments :

Conforme à la norme DIN 212 D.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Dim. Ø de queue mm Long. totale mm Long. utile mm Long. de coupe mm Nbre de dents   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
2,0 2 49 19 31 6 0620 400 020
  par Condit.
1
-,--  
3,0 3 57 20 38 6 0620 400 030
  par Condit.
1
-,--  
4,0 4 75 24 50 6 0620 400 040
  par Condit.
1
-,--  
5,0 5 86 26 59 6 0620 400 050
  par Condit.
1
-,--  
6,0 6 101 28 71 6 0620 400 060
  par Condit.
1
-,--  
7,0 7 109 31 78 6 0620 400 070
  par Condit.
1
-,--  
8,0 8 117 33 84 6 0620 400 080
  par Condit.
1
-,--  
9,0 9 125 36 88 6 0620 400 090
  par Condit.
1
-,--  
10,0 10 133 38 97 6 0620 400 100
  par Condit.
1
-,--  
11,0 10 133 38 97 6 0620 400 110
  par Condit.
1
-,--  
12,0 12 151 44 110 6 0620 400 120
  par Condit.
1
-,--  
14,0 14 160 47 114 8 0620 400 140
  par Condit.
1
-,--  
16,0 16 170 52 120 8 0620 400 160
  par Condit.
1
-,--  
18,0 18 182 56 132 8 0620 400 180
  par Condit.
1
-,--  
20,0 20 195 60 150 8 0620 400 200
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
A utiliser dans les matières suivantes :
Aciers non alliés ou faiblement alliés jusqu’à 400 N/mm².
Aciers pour traitement thermique jusqu’à 1000 N/mm².
Alliages d’aluminium avec Silicium > 10% jusqu’à 400 N/mm².
Laiton et bronze jusqu’à 500 N/mm².

Caractéristiques :
L’alésage est une opération d’usinage destinée à obtenir et finir des trous de dimensions précises. L’alésoir combine une rotation et un déplacement axial, et il produit un copeau d’épaisseur constante.

Tolérance de l’alésoir : m5.
Queue cylindrique.
Hélice à gauche.
Coupe à droite.
Angle d’hélice 10°.
Chanfrein d’entrée.

Pour trous débouchants, copeaux poussés et dégagés vers l’avant.
Pour effectuer des finitions de trous en tolérance H7.

Tableau de performances :

Matières

Vitesse de coupe (Vc)

Aciers < 400 N/mm²

15

Aciers < 700 N/mm²

15

Aciers < 950 N/mm²

8

Aciers < 1200 N/mm²

6

Inox ferritiques

6

Inox martensitiques

6

Inox austénitiques

6

Fontes grises

15

Fontes GS

6

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top