Fraise à carotter HSS

Fraise à carotter HSS
FRAISE A CAROTTER HSS LU50MM Ø32MM

Art. N° : 0630940160

-,--

Fraise à carotter HSS

Art. N° : 0630940160

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec queue WELDON ∅ 19 mm . Pour une utilisation sur des carotteuses magnétiques mobiles ou sur des perceuses fixes pour la finition de grands trous jusqu'à ∅ 50 mm et une profondeur de coupe de 50 mm max. S'adapte à la plupart des carotteuses magnétiques standard.

Hautes performances et progression rapide du perçage combinées à une longue durée de vie


Contrairement au perçage en pleine matière, seul un mince anneau de métal est coupé. La carotte est éjectée par un bouton d'éjection.



Aucun pré-perçage requis, aucune formation de bavures


Aucun pré- ou post-traitement nécessaire



Géométrie de coupe optimisée


  • Longue durée de vie par rapport à de nombreux forets-aléseurs standard

  • Profil de perçage propre

  • Perçage de trous avec tenue précise des tolérances


Guidage précis sans aucun glissement


Adapté au perçage de pièces chevauchées. Perçage sans difficulté sur les surfaces incurvées et les tuyaux.

Indication
  • Des contrôles réguliers du niveau de refroidissement/lubrification rallongent considérablement la durée de vie. Ne pas utiliser à sec.

  • Ne convient pas à l'aggloméré ni aux aciers alliés.
Domaine d'application

Acier inoxydable, fonte, bois, matériaux sandwich, bois clouté. Particulièrement adapté à l'acier, la tôle fine, les métaux non ferreux et les plastiques.

Diamètre

16 mm

Profondeur de coupe

50 mm

Longueur

84 mm