Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise à carotter HSS

Fraise à carotter HSS
FRAISE A CAROTTER HSS LU50MM D20MM

Art. N° 0630940200
EAN 4050642953789

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.

Hautes performances et progression rapide du forage avec une grande longévité


Contrairement au perçage classique, seul un anneau de métal mince est découpé. La carotteuse est éjectée grâce à la goupille d'éjection.



Aucun préperçage nécessaire, aucune formation de bavures


Aucun traitement préalable ni post-traitement requis



Géométrie de coupe optimisée


  • Grande longévité par rapport à de nombreux forets-aléseurs standard

  • Nettoyer le profil du foret

  • Percer un trou avec des tolérances précises


Guidage précis, pas de patinage


Adapté au perçage de pièces chevauchées. Perçage sans difficulté sur les surfaces incurvées et les tuyaux.

Indication
  • Contrairement aux forets métal, la fraise annulaire n'usine qu'un mince anneau de matériau plutôt que le diamètre de l'alésage complet. La carotte de forage est retirée à l'aide d'un bouton d'éjection à ressort, qui n'est pas inclus dans le contenu de la livraison. Les fraises annulaires offrent donc un temps de perçage 10 fois plus rapide que les forets métal.

  • Un refroidissement suffisant et continu pendant le processus de perçage augmente considérablement la longévité de la fraise annulaire. Ne pas travailler à sec.

  • Ne convient pas aux panneaux en bois aggloméré, au titane ou aux aciers hautement alliés et résistants à la chaleur

  • Pour les matériaux et les paramètres de valeur de coupe, voir les tableaux récapitulatifs

  • Toujours porter un équipement de protection adéquat, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection

  • Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles

  • Les fraises annulaires ne doivent pas être utilisées avec un outillage à main

  • Avant utilisation, s'assurer de la concentricité parfaite et de la fonction de serrage correcte de l'entraînement de l'outil
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Avec queue Weldon ∅ de 19 mm pour une utilisation sur des forets magnétiques mobiles ou sur fixes pour la production de grands trous (diamètre de 50 mm maximum) et une profondeur de coupe de 30 ou 50 mm

  • Les forets Fein avec support QuickIN peuvent être utilisés avec un adaptateur

  • Une application sur des perceuses fixes avec cône morse est possible avec le support de montage approprié
Mode d'emploi
  • Insérer le bouton d'éjection dans le foret-aléseur

  • Pousser le foret-aléseur dans le support de montage de l'unité de perçage et serrer les vis à six pans mâles

  • Le foret-aléseur est automatiquement maintenu en place lors de l'utilisation de supports à action rapide

  • Vérifier que le foret-aléseur est bien en place dans le support

  • Toute charge latérale placée sur la perceuse pendant l'utilisation peut entraîner la cassure de l'outil

  • Fixer l'unité de perçage dans la bonne position pour le perçage, en vous assurant qu'elle est stable

  • Si nécessaire, fixer l'unité de perçage avant opération à l'aide d'une sangle de sécurité, en particulier pour une utilisation sur des surfaces verticales et des travaux en hauteur

  • Tenir compte du tableau des vitesses et utiliser du lubrifiant réfrigérant

  • Percer soigneusement (sans pointage ni pré-perçage), assurer une avance et une vitesse de rotation constantes et ce, tout au long du processus de perçage

  • Retirer les copeaux et la carotteuse après chaque opération de perçage

  • Attention : risque de blessure, car les copeaux et la carotteuse peuvent être très chauds et tranchants

Qualité

Norme Würth

Profondeur de coupe

50 mm

Diamètre

20 mm

Longueur

84,6 mm

Convient pour les matériaux

Acier
Aluminium
Bois

Forme de tige

Weldon

Finition

Brut

Matière de coupe

Acier rapide HSS

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de forage (système de points)

3 of 4 points

Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 12,0-20,0
Désignation du matériauRésistance à la traction à partir du dia. 12,0à partir du dia. 16,0à partir du dia. 20,0
vcnnn
deàdeàdeàdeà
Aciers
Aciers de construction génériques≤ 850 N/mm²1520398531298398239318
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 850 N/mm²1520398531298398239318
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 850 N/mm²1520398531298398239318
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 1 000 N/mm²1013265345199259159207
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 1 000 N/mm²1013265345199259159207
Métaux moulés
Fonte≤ 240 HB2025531663398497318398
Fonte graphite nodulaire et malléable≤ 240 HB2025531663398497318398
Métaux non ferreux
Aluminium≤ 4502025531663398497318398
Alliages d'aluminium≤ 4502025531663398497318398
Alliages d'aluminium corroyés≤ 4002025531663398497318398
Alliages fonte d'aluminium
<= 10 % Si
≤ 6002025531663398497318398
Alliages de magnésium≤ 4002025531663398497318398
Cuivre faiblement allié≤ 4002025531663398497318398
Laiton à copeaux courts≤ 8501520398531298398239318
Laiton à copeaux longs≤ 8501520398531298398239318
Bronze à copeaux courts≤ 8501520398531298398239318
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 2025531663398497318398
Thermoplastiques 2025531663398497318398
Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 24,0-32,0
Désignation du matériauRésistance à la traction à partir du dia. 24,0à partir du dia. 28,0à partir du dia. 32,0
vcnnn
deàdeàdeàdeà
Aciers
Aciers de construction génériques≤ 850 N/mm²1520199265171227149199
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 850 N/mm²1520199265171227149199
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 850 N/mm²1520199265171227149199
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 1 000 N/mm²101313317211414899129
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 1 000 N/mm²101313317211414899129
Métaux moulés
Fonte≤ 240 HB2025265332227284199249
Fonte graphite nodulaire et malléable≤ 240 HB2025265332227284199249
Métaux non ferreux
Aluminium≤ 4502025265332227284199249
Alliages d'aluminium≤ 4502025265332227284199249
Alliages d'aluminium corroyés≤ 4002025265332227284199249
Alliages fonte d'aluminium
<= 10 % Si
≤ 6002025265332227284199249
Alliages de magnésium≤ 4002025265332227284199249
Cuivre faiblement allié≤ 4002025265332227284199249
Laiton à copeaux courts≤ 8501520199265171227149199
Laiton à copeaux longs≤ 8501520199265171227149199
Bronze à copeaux courts≤ 8501520199265171227149199
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 2025265332227284199249
Thermoplastiques 2025265332227284199249
Valeurs de coupe
Pour les diamètres de 36,0-50,0
Désignation du matériauRésistance à la traction à partir du dia. 36,0à partir du dia. 40,0à partir du dia. 50,0
vcnnn
deàdeàdeàdeà
Aciers
Aciers de construction génériques≤ 850 N/mm²152013317711915995127
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 850 N/mm²152013317711915995127
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 850 N/mm²152013317711915995127
Aciers traités thermiquement non alliés≤ 1 000 N/mm²101388115801036483
Aciers traités thermiquement faiblement alliés≤ 1 000 N/mm²101388115801036483
Métaux moulés
Fonte≤ 240 HB2025177221159199127159
Fonte graphite nodulaire et malléable≤ 240 HB2025177221159199127159
Métaux non ferreux
Aluminium≤ 4502025177221159199127159
Alliages d'aluminium≤ 4502025177221159199127159
Alliages d'aluminium corroyés≤ 4002025177221159199127159
Alliages fonte d'aluminium
<= 10 % Si
≤ 6002025177221159199127159
Alliages de magnésium≤ 4002025177221159199127159
Cuivre faiblement allié≤ 4002025177221159199127159
Laiton à copeaux courts≤ 850152013317711915995127
Laiton à copeaux longs≤ 850152013317711915995127
Bronze à copeaux courts≤ 850152013317711915995127
Plastiques
Plastiques thermodurcissables 2025177221159199127159
Thermoplastiques 2025177221159199127159
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bouton déjection

TIGE EJEC FRAISE A CAROT LU50-P.0630940X

Pour foret-aléseur en métal
x 1 pcs
Bouton déjection

TIGE EJEC FRAISE A CAROT LU30-P.0630930X

Pour foret-aléseur en métal
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
Adapter for core drill bit Weldon on fine Quick-In

ADAPT-F.CREDRL-(WELDON TO FEIN QUICKIN)

With QuickIN shank for FEIN core drills for mounting annular cutter with 19 mm Weldon shank.
x 1 pcs
Support, foret-aléseur HSS

ADAPTATEUR CM2 LUB MANU POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Support, foret-aléseur HSS

ADAPTATEUR CM2 LUB AUTO POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Support, foret-aléseur HSS

ADAPTATEUR CM3 LUB MANU POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse
x 1 pcs
Support, foret-aléseur HSS

ADAPTATEUR CM3 LUB AUTO POUR FC

Pour l'utilisation du foret-aléseur sur les machines avec supports à cône morse