Taraud machine Premium HSS-E

Taraud machine HSCo bague bleue/noire forme C
TAR MACH HSSE ACIER 1000N C M20
ZEBRA

Art. N° : 0653010020

-,--

Taraud machine Premium HSS-E

Art. N° : 0653010020

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec un revêtement et identification supplémentaire par une bague noire.

Entaille de trou borgne de forme C jusqu'à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376



Revêtement TiN (nitrure de titane) optimisé


Une durée de vie jusqu'à deux fois plus longue par rapport aux modèles similaires sans revêtement.



Revêtements conçus sur mesure afin d'augmenter la durée de vie et la vitesse de coupe tout en réduisant le couple grâce au lissage de la surface.



Rainure et géométrie de coupe exclusives et optimisées avec une surface rainurée améliorée pour une évacuation des copeaux avec un minimum de frottements



Vaste éventail d'applications



Avec une bague supplémentaire à codage couleur noir pour une identification incontestable

Domaine d'application

Spécialement adapté aux aciers généraux jusqu'à 1 000 N/mm2, aux aciers de construction résistants et cémentés, à l'acier moulé, à la fonte nodulaire et à la fonte malléable.

Type de filetage

Filetage métrique

Matériaux à travailler

Acier

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Convient pour type de machine

Milling/drill center
Pedestal drilling machine

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de filetage x diamètre nominal

M20

Pas

2,5 mm

Longueur

140 mm

Diamètre de tige

16 mm

Taille du carré

12 mm

DIN

376

Matériau de coupe

HSCo

Finition

TiN

Forme

C

Diamètre du trou

17,5 mm

Angle de torsion

40° (à droite)

Style de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2 (6H)

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Durée de vie (système de points)

4 sur 4points

Conformité à la jauge (système de points)

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 sur 4points

Comportement de coupe (système de points)

3 of 4 points

Formation de copeaux (système de points)

3 of 4 points

Sous-groupe de matériaux

Aciers de construction génériques
Aciers de trempe non alliés
Aciers de trempe alliés
Aciers à outils
Aciers rapides