Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Taraud machine gamme premium vert forme C HSS-E

Taraud machine HSCo bague verte/noire forme C
TAR MACH HSSE INOX FORM C M16
ZEBRA

Art. N° : 0655010016

-,--

Taraud machine gamme premium vert forme C HSS-E

Art. N° : 0655010016

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec un revêtement et une identification supplémentaire avec une bague noire.

Pour trou borgne de forme C jusqu'à M10 DIN 371, à partir de M12 DIN 376



Revêtement TiN (nitrure de titane) optimisé


Une durée de vie jusqu'à trois fois plus longue par rapport aux modèles similaires sans revêtement.



Revêtements conçus sur mesure afin d'augmenter la durée de vie et la vitesse de coupe tout en réduisant le couple grâce au lissage de la surface.



Rainure et géométrie de coupe exclusives et optimisées avec une surface rainurée améliorée pour une évacuation des copeaux avec un minimum de frottements



Vaste éventail d'applications



Avec une bague supplémentaire à codage couleur noir pour une identification incontestable

Domaine d'application

Spécialement conçu pour l'acier inoxydable, les aciers alliés pour outils et les aciers résistants à la rouille et aux acides.

Type de filetage

Filetage métrique

Matériaux à travailler

Acier
Acier inoxydable

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Convient pour type de machine

Milling/drill center
Pedestal drilling machine

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de filetage x diamètre nominal

M16

Pas

2 mm

Longueur

110 mm

Diamètre de tige

12 mm

Taille du carré

9 mm

DIN

376

Matériau de coupe

HSCo

Finition

TiN

Forme

C

Diamètre du trou

14 mm

Angle de torsion

40° (à droite)

Style de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2 (6H)

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 of 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 of 4 points

Formation de copeaux (système de points)

3 of 4 points

Sous-groupe de matériaux

Aciers inoxydables, sulphurés
Aciers inoxydables, austénitiques
Aciers inoxydables, martensites