Wütop Roll-Plus

Caractéristique principale :

Closoir ventilé pour tuiles en béton et en terre cuite.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Larg. mm Couleur Largeur bande PVC mm Largeur d'une bande alu mm Long. m   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
300 Rouge brique 170 65 20 0681 000 051
  par Condit.
20
-,--  
300 Rouge brique 170 65 25 0681 000 091
  par Condit.
25
-,--  
300 Brun 170 65 20 0681 000 052
  par Condit.
20
-,--  
300 Noir 170 65 20 0681 000 053
  par Condit.
20
-,--  
360 Rouge brique 200 80 20 0681 000 151
  par Condit.
20
-,--  
360 Brun 200 80 20 0681 000 152
  par Condit.
20
-,--  
360 Noir 200 80 20 0681 000 153
  par Condit.
20
-,--  
390 Rouge brique 200 95 20 0681 000 351
  par Condit.
20
-,--  
300 Brun 170 65 25 0681 000 092
  par Condit.
25
-,--  
300 Noir 170 65 25 0681 000 093
  par Condit.
25
-,--  
360 Rouge brique 200 80 25 0681 000 094
  par Condit.
25
-,--  
360 Brun 200 80 25 0681 000 095
  par Condit.
25
-,--  
360 Noir 200 80 25 0681 000 096
  par Condit.
25
-,--  
390 Rouge brique 200 95 25 0681 000 097
  par Condit.
25
-,--  

Domaines d'application :
Réalisation de faîtage à sec ventilé.

Caractéristiques :
Composé de deux bandes aluminium latérales vernies et reliées par une bande centrale en PVC perforé.
Les bandes latérales sont enduites en sous face d'un cordon de colle butyle (adhérence > 15N/cm).

Adaptable sur tous types de tuiles fortement ou faiblement galbées.
Supprime l'emploi de tuile chatière en partie haute de la toiture.
Plus de scellement des faîtières.
Assure une bonne ventilation haute de la toiture, évitant le pourrissement prématuré des bois de charpente non traités.
Protège des pénétrations éventuelles de feuilles, etc.
Mise en œuvre simple et rapide.
Stockage facile.

Carton dérouleur - rouleau de 25 m :
- Idéal pour couvrir le faîtage en une seule fois.
- Nécessite moins de zones de recouvrements.
- Offre donc une meilleure étanchéité.
- Moins de pertes à la découpe donc moins de déchets.
- Stockage, manipulation et transport optimisés.

Mode d'emploi :
Les surfaces doivent être propres et sèches.
Dérouler sur la ligne de faîte.
Centrer et agrafer le closoir.
Retirer la bande protectrice du butyle caoutchouc.
Presser de facon continue les bandes aluminium sur la couverture de toit.
Prévoir 10 cm de recouvrement entre 2 closoirs.

Données techniques 2 :

Composition

Bande centrale en PVC modifié épaisseur 0,6 mm

2 bandes latérales aluminium épaisseur 120 microns

Colle adhésive butyle

Ventilation

160 cm2/m

Température d'utilisation

- 30°C à + 80°C

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top