Frein-Vapeur DB 20

Référence 0681 000 250

Caractéristique principale :

Assure l'étanchéité à l'air et limite la transmission de la vapeur d'eau.

Normes et agréments :

- NF EN 13984.
- DTU 31.2 Travaux de bâtiment - construction de maison et bâtiment à ossature bois.
- CPT 3560 du CSTB.
- Marquage CE.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Frein Vapeur DB 20 0681 000 250
  par Condit.
75
-,--  

Caractéristiques :
Matériau à faible perméance.
- résiste à la migration d'humidité à travers la paroi pour éviter que le point de rosée ne se produise dans l'isolant.
- régule l'excédent de vapeur contenu dans le bâtiment.
- idéal dans le cadre des habitations dites respirantes.
Etanche à l'eau.
Etanche à l'air :
- contribue à assurer l'étanchéité à l'air de l'ouvrage en conformité avec la RT 2012.
- limite au minimum les pertes d'énergie.
Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce à un liseré pré-imprimé + croix de découpe tous les 10 cm.
Film armé :
- grande résistance en traction et à la déchirure au clou.
- adapté aux isolants insufflés.

Mode d'emploi :
Toujours à placer du côté intérieur du local chauffé.
La partie lisse sera orientée côté intérieur de la pièce.
Agrafer ou clouer sur la structure avec un recouvrement des lés de 10 cm et 20 cm dans les angles.
Etanchéifier les percements ou orifices (gaines électriques, fluides, etc.) qui réduisent considérablement l'efficacité du film.

Données techniques 2 :

Matériaux

Film non tissé PP, grille PEHD, film PEBD FR

Mise en œuvre

En façade et toiture. Dans des locaux à faible et moyenne hygrométrie

Perméance (en g/m2.h.mmHg)

0,004 g

Conformité au DTU 31.2 (exigences : perméance < 0,005 g/m².h.mmHg soit SD > 18 m)

Oui

Valeur SD (selon NF EN 1931)

20-25 m

Résistance en traction selon NF EN 12311-1 (N/ 5 cm)

391 N (Longitudinal) 364 N (Transversal)

Résistance à la déchirure au clou selon NF EN 12310-1

284 N (Longitudinal) 260 N (Transversal)

Etanchéité à l’eau selon NF EN 1928

Etanche (W1)

Résistance aux températures

- 40° C à + 80° C

Poids au m2

140 g/m2

Poids du rouleau

10,5 kg

Dimensions du rouleau

1,5 m x 50 m

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top