Perspire HPV TR2

Caractéristique principale :

Ecran sous toiture – Emploi en tant que pare pluie pour façade possible.
Pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l’isolant.
Hautement Perméable à la Vapeur (HPV).

Normes et agréments :

EN 13859-1 et EN 13859-2
DTU 31.2 Travaux de bâtiment – Construction de maison et bâtiment à ossature bois.
DTU 41.2 Travaux de bâtiment – Revêtement extérieur en bois.
Marquage CE Certification QB N°14-121 du CSTB

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Type Surface   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Sans bande adhésive 75 m2 0681 001 098
  par Condit.
75
-,--  
Avec bandes adhésives 75 m2 0681 001 099
  par Condit.
75
-,--  

Caractéristiques :
Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d’éventuelles défaillances d’un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d’eau.
Moins de déperdition thermique.
Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent.
Etanche (permet de mettre une toiture hors d’eau temporairement – 8 jours maximum).
Haute perméabilité à la vapeur d’eau (évite donc toute condensation).
Manipulation facilitée due à un faible poids.
Résistance à la déchirure élevée.
Pas de réflexion des UV (n’éblouit pas).
Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés.

Version DBA avec Doubles Bandes Adhésives intégrées et inversées.
Largeur d’une bande : 50 mm.
Améliore l’étanchéité à l’air et à l’eau de la membrane.
Gain de temps lors de la pose.

Mode d'emploi :
Le recouvrement des lés doit être égal à 20 cm pour les faibles pentes (< 30 %).

Données techniques 2 :

Dimensions (l x L)

1,5 x 50 m

Poids du rouleau

11,25 kg

Masse surfacique

150 g/m2

Epaisseur

0,7 mm

Résistance à la rupture

Sens longitudinal : 350 N/5 cm

Sens transversal : 210 N/5 cm

Résistance à la déchirure au clou

Sens longitudinal : 150 N

Sens transversal : 160 N

Entraxe entre chevrons

60 cm (TR2)

Etanchéité à l’eau

W1 – étanche à l’eau (E1)

Valeur SD – équivalent lame d’air

0,02 m (HPV - SD1)

Perméance

> 20 mg/m2.h.Pa

> 1000 g/m2x24h

Résistance aux UV

3 mois

Stabilité aux variations de température

-40 °C à +80 °C

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top