Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Profil de ventilation et pare-oiseaux

Latte de ventilation en PVC anti-rongeurs
LATTE DE VENTILAT PVC 22X45X2500MM -RED

Art. N° : 068100731

-,--

Profil de ventilation et pare-oiseaux

Art. N° : 068100731

-,--

Quantité

Cdt

x 20

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

  • Profil d'angle avec une partie non perforée de 30 mm. L'autre partie est perforée.

  • Résistant aux intempéries

  • PP hautement résistant aux chocs

  • Longueur par tige : 2,5 m

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Protection ventilée pour avant-toits ou façades selon la norme DIN 4108.

Largeur 1

45 mm

Matière

Polypropylène - PP

Longueur

2500 mm

Couleur

Rouge brique