Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Connecteur plat

Plaque de raboutage perforée 200 x 50 pour ITE
PLAQUE DE RABOUTAGE PERFORE 200X50

Art. N° : 0681800003

-,--

Connecteur plat

Art. N° : 0681800003

-,--

Quantité

Cdt

x 50

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Galvanisé sendzimir

Largeur x longueur

50 mm x 200 mm

Épaisseur

1 mm

Poids

75 g

Matière

Tôle d'acier

Finition

Galvanisé