Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Raccord excentrique 15

Raccord excentrique 15
EXCENT MINIBLOCK D 15MM ZING 16MM

Art. N° : 0683242001

-,--

Raccord excentrique 15

Art. N° : 0683242001

-,--

Quantité

Cdt

x 50

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Suitable for wood thickness of 19 mm
  • Convient à un panneau de bois de 19 mm d'épaisseur

  • Stabilité élevée puisque le goujon d'assemblage s'insère au travers afin d'optimiser la surface filetée et de pouvoir appliquer une force de serrage élevée

  • Trou pour raccord excentrique : 15 mm de diamètre

  • Trou central avant : 8 mm de diamètre

  • Les raccords excentriques peuvent être serrés avec un tournevis à tête Allen de 4 mm ou à embout plat
  • Pour démonter l'ensemble, ouvrir les raccords excentriques et enlever les connecteurs (plus facile à réaliser si on tourne jusqu'à entendre un clic)

Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)