Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Crémaillère en applique

Crémaillère en applique
Crémaillère en alu à entailler alu brut

Art. N° : 0683308012

-,--

Crémaillère en applique

Art. N° : 0683308012

-,--

Quantité

Cdt

x 25

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Crémaillère en acier
  • Section de la crémaillère : 16 x 5 mm

  • Longueur crémaillère : 2000 mm

  • Utiliser une vis à tête réduite Ø 3,0 mm

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Matière

Aluminium

Finition

Or anodisé