Pied de meuble réglable
Support pied meuble réglable, acier/ABS zi. galv.
PIED DE MEUBLE REG METAL 100A150 MM
Art. N°
0683508
EAN 4045989110254
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Connecteur prémonté
- Connecteur carré et tube de support, acier zingué galvanisé
- Pied réglable ABS noir
- Réglable en hauteur de 100 à 140 mm depuis l'extérieur ; pour le réglage de 140 à 160 mm, le pied doit être retourné
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Finition | Zingué |
Design | A visser |
Hauteur min. | 100 mm |
Hauteur max. | 160 mm |
Diamètre (Ø) | 28 mm |