Poignée barre courbe
Poignée de meuble Vienna
POIGNEE DE MEUBLE VIENNA 128 MM INOX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fixation par vis M4 (non fournis)
- Longueur des vis de fixation : 8 mm + épaisseur de la façade
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fonte de zinc / plastique |
Finition | Acier inoxydable FINISH |
Longueur (L) | 220 mm |
Hauteur (H) | 21 mm |
Dimension entre les axes (A) | 128 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!