Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Charnière invisible réglable 3D SPIRIT 80

Charnière invisible 3D Spirit 80
CHARNIERE INVISIBLE SPIRIT 80

Art. N° 0688313685
EAN 4053479464183

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Réversible droite/gauche

  • Corps en zamak étanche

  • 5 pivots avec bagues pour empêcher l'usure causée par le glissement

  • Réglable au niveau de chacun des trois axes

  • Plaques de recouvrement métalliques en chrome poli

  • Possibilité de monter deux ou trois charnières

  • Aucun entretien ni lubrification requis
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes en bois aplaties

Finition

Chromé

Niveau de brillance

Semi mat

Diamètre de roue

29 mm

Vers DIN

DIN R/L

Capacité de charge avec 2 charnières

50 kg

Capacité de charge avec 3 charnières

70 kg

Ajustement latéral

+/- 3mm

Réglage de hauteur

+3mm / -2mm

Réglage de la profondeur

+/- 1mm