Ensemble sur rosace Yquem
Poignee de porte YQUEM
ENSEMBLE SUR ROSACE YQUEM CONDA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Disponible en finition inox brossé ou en noir velouté
Ensemble sur rosace carrée avec ressort de rappel
Carré de 7 pour portes de 40 mm d'épaisseur
Matière : Inox 304
Fiches de données de sécurité(X)
Version de raccord | Poignée |
Fonction | Condamnation |
Forme de poignée de porte | L |
Matière | Acier inoxydable, AISI 304 |
Niveau de brillance | Satiné |
Finition | Naturel |
Type de montage | A visser |
Taille du carré | 7mm |
Longueur de poignée | 125 mm |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | Pivotant |
Diamètre de rosace | 51 mm |
Épaisseur de rosace | 8 mm |
Entraxe | 43 mm |