Ponceuse orbitale 1 main pneumatique DTS 152-C2

Référence 0703 752 1

Caractéristique principale :

Ponceuse orbitale compacte avec un excellent rapport qualité-prix.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Ponceuse pneumatique orbitale une main DTS 152 C2 0703 752 1
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Ponceuse compacte et ergonomique : maniable et confort de maintien.
Plateau de ponçage auto-agrippant : changement rapide des feuilles abrasives.
Mouvement excentrique élevé : ponçage avec tous types d'abrasifs.
Système d'aspiration intégré Ø 30 mm : possibilité de raccorder un tuyau d'aspirateur industriel eau et poussières type ISS (avec un adaptateur universel étagé DN 35).
Machine livrée avec un plateau rigide et une clé de serrage : prête à l'emploi.

Note :
MASTER FLEET : C’est la location de machines électroportatives moyennant un coût d’utilisation mensuel, sur une durée de 24 ou 36 mois selon vos besoins, comprenant le service d’enlèvement, la réparation, le transport pendant toute la durée du contrat.

Données techniques 2 :

Modèle

DTS 152-C2

Pression de service

6,2 bars

Consommation d'air

113 l/min.

Vitesse à vide

12 000 tours/min.

Amplitude de l'excentrique

5 mm

Diamètre du plateau

150 mm

Taraudage entrée d'air

1/4"

Niveau de bruit (EN ISO 15744 : 2008)

85 dB(A)

Intensité de bruit (EN ISO 15744 : 2008)

96 dB(A)

Vibrations (EN ISO 8662-8 : 1997)

2,86 m/s²

Dimensions (long. x ep. x haut.)

204 x 150 x 74 mm

Poids

0,71 kg

Contenu Art. N° Condit.
Ponceuse - 1
Plateau de ponçage dur 6 trous intérieurs Ø 150 mm 0586 600 11 1
Clé plate coudée 21mm - 1
Notice d'utilisation - 1
Accessoires Art. N° Condit.
Tuyau d'aspiration pour ponceuse DTS 151, 152, 153 0709 751 040 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top