Tapis anti glisse

Référence 0713 92 998

Caractéristique principale :

Tapis anti-glisse limitant les glissements des marchandises.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Désignation   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
Tapis antis glisse en 8 mm - rouleau 5 m 0713 92 998
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Transport de marchandises.

Caractéristiques :
Tapis en caoutchouc 8 mm d'épaisseur :
- résitant,
- réutilisable plusieurs fois.
Augmente le coefficient de friction des palettes :
- réduit le risque de glissement pendant le transport (en plus de l'arrimage traditionnel),
- augmente la durée de vie du système d'arrimage,
- réduit le risque d'accidents.
Maintien de la charge même en cas de légère inclinaison du chargement.
Mise en place facile :
- le rouleau se déroule vite et se découpe au cutter,
- se pose directement sur le plancher.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top