Sangle d'arrimage avec récupérateur de tension

Caractéristique principale :

Permet d'arrimer la marchandise transportée par les poids lourds à structure et de récupérer la tension de la sangle lors du transport.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Long. ** m Larg. mm Résistance à la rupture de la sangle t TMU direct daN TMU par frottement daN Crochets   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
9 50 6 2,000 4,000 Ecarté 0713 922 174
  par Condit.
1
-,--  
9 50 6 2,000 4,000 Triangle 0713 922 175
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Sangle complète (partie fixe + partie coulissante) avec deux passants.
Sangle munie d'un accumulateur de tension et d'un tendeur à détente progressive :
- récupère par l'accumulateur la perte de tension dûe aux aléas de la route,
- relâchement et allongement moins importants de la sangle par rapport à une sangle classique,
- la sangle reste tendue.
Textile polyester très résistant, allongement maximum de 4 %.
Toutes les sangles comportent une étiquette indiquant la T.M.U. et la date de fabrication.
Process de production contrôlé par informatique.
N'absorbe pas l'eau.
Résiste aux UV et aux variations de températures (-40°C à +100°C).

Données techniques :
** Longueur totale = Sangle complète (partie fixe + partie coulissante)
T.M.U. : Tension Maximale d'Utilisation.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top