Chaîne de manutention pour élingue

Caractéristique principale :

Chaîne de manutention permettant la confection d'élingue à chaîne de grade 100.
Chaîne d'une longueur de 1 mètre.

Normes et agréments :

Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE.
Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677).

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Long. m diam mm Poids kg C.M.U. t   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
1 7 4.58 2 0713 940 200
  par Condit.
1
-,--  
1 10 7.95 4 0713 940 201
  par Condit.
1
-,--  
1 13 13.17 6.7 0713 940 202
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Chaîne en acier allié de grade 100.
Longueur de la chaîne : 1 m.

Précaution d'emploi :
Ce produit est fait pour être utilisé dans la confection d'une élingue ayant un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °.
La température d'utilisation est comprise entre - 40°C et + 200°C.

Conditions de livraison :
Vendu au mètre.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top