Elingue à chaîne montée 2 Brins

Caractéristique principale :

Elingue à chaîne complète montée 2 brins pour le levage de charge.

Normes et agréments :

Conforme à la Directive Machine Européenne (CE) 2006/42/CE.
Aux normes Européennes en vigueur ( NF EN 818/1, NF EN 818/2, NF EN 818/4, NF EN 1677).

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Long. m Ø mm C.M.U. t Griffe de raccourcissement Poids kg   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
2 7 2.8 non 6.5 0713 940 255
  par Condit.
1
-,--  
2 10 5.6 non 13.3 0713 940 256
  par Condit.
1
-,--  
2 13 9.5 non 22 0713 940 257
  par Condit.
1
-,--  
2 7 2.8 oui 7.2 0713 940 258
  par Condit.
1
-,--  
2 10 5.6 oui 15.2 0713 940 259
  par Condit.
1
-,--  
2 13 9.5 oui 25.9 0713 940 260
  par Condit.
1
-,--  
3 7 2.8 oui 9.4 0713 940 261
  par Condit.
1
-,--  
3 10 5.6 oui 19.8 0713 940 262
  par Condit.
1
-,--  
3 13 9.5 oui 33.7 0713 940 263
  par Condit.
1
-,--  
6 7 2.8 oui 16 0713 940 264
  par Condit.
1
-,--  
6 10 5.6 oui 33.6 0713 940 265
  par Condit.
1
-,--  
6 13 9.5 oui 57.1 0713 940 266
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Elingue à chaîne en acier galvanisé Grade 100 :
- très grande résistance et grande Charge Maximale d'Utilisation (CMU)
Crochet de sécurité à chape.
Griffe de raccourcissement selon les modèles.
Traçabilité complète de chaque élément : l'élingue est livrée dans un seau avec scellés de sécurité, comprenant le certificat d'homologation à la directive européenne et la plaque d'identification estampillée.

Précaution d'emploi :
Les élingues sont faites pour être utilisées à un angle d'inclinaison compris entre 0 et 60 °.
Au delà, n'utilisez pas ces élingues.
La température d'utilisation des élingues est comprise entre - 40°C et + 200°C.

Conditions de livraison :
Article en livraison directe.
Délai de livraison : 3 semaines.
Les seaux ouverts ne pourront être repris ou échangés.
Certains seaux peuvent avoir subi des chocs lors du transport, cela n'altère pas la qualité et la sécurité du produit.

Données techniques 2 :

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top