Clé à cliquet Quadri et Top

Caractéristique principale :

La clé à cliquet droite "Quadri", une seule clé pour le serrage-desserrage des 4 tailles de vis ou d'écrous métriques les plus couramment utilisés.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Clé mm Long. Finition   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
8 - 10 - 12 - 13 150 mm Brillante 0714 257 013
  par Condit.
1
-,--  
10 -13 - 17 - 19 200 mm Mate satinée 0714 257 017
  par Condit.
1
-,--  
16 - 17 - 18 - 19 230 mm Brillante 0714 257 019
  par Condit.
1
-,--  
8 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 Jeu de 2 clés 150 et 230 mm Brillante 0714 257 30
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Concept Powerdriv : permet le dévissage de vis dont la tête 6 pans est fortement usée.
Adaptateur à insérer sur la clé de 10 mm : permet de fixer tous les embouts de la gamme sur la clé.
Inversion du sens de rotation par simple réglage de l'inverseur droite/gauche :
- garantit une utilisation pratique et simple de la clé.
4 tailles sur 1 clé : gain de temps, outil pratique.
L'acier chrome vanadium poli confère à la clé une résistance exceptionnelle, une durée de vie élevée et une très belle finition.
Tête de cliquet fine :
- permet le serrage/desserrage dans les endroits difficilement accessibles.

Données techniques 2 :

Matiére :
Acier chrome vanadium poli.

Accessoires Art. N° Condit.
Adaptateur 1/4" 0715 11 03 1
 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top