Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce Isolée, 1 000 V

Clé dynamométrique VDE 1/2 pouce
CLE DYNAMOMETRIQUE VDE 1/2-(20-120NM)

Art. N° 071500505
EAN 4065746607995
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Clé dynamométrique VDE isolée avec support carré 1/2 pouce, adaptée aux travaux à proximité de pièces sous tension
  • Précision de déclenchement de +/- 4 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie

  • Déclenchement à droite et à gauche avec quatre pans mâle interchangeable

  • Inclut le certificat de calibrage et le numéro de série
Indication
  • Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Les clés dynamométriques doivent être utilisées uniquement pour serrer les raccords à vis, et non les desserrer

  • Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire

  • Nous recommandons un calibrage annuel après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Couple de serrage mesuré min.

20 Nm

Couple de serrage mesuré max.

120 Nm

Valeur de Vernier (outil de mesure)

1 nm

Convient pour serrage à droite

Oui

Convient pour serrage à gauche

Oui

ISO

6789-2

Matière de la poignée

Plastique monocomposant

Longueur

420 mm

Longueur du levier

300 mm

Hauteur de la tête de cliquet

60 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré

87 mm

Diamètre de la poignée

50 mm

Largeur de la tête à cliquet

50 mm

Poids du produit (par pièce)

1200 g