VERTYKO
Porte-outils toiture VERTYKO
PORTE-OUTILS TOITURE VERTYKO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception 100% plastique résistant aux chocs et aux températures extrêmes.
Evacuation des fluides par le fond perforé.
Organisateur d’outils en 4 compartiments.
Assemblage et désassemblage du contenant par système d’emboîtement et clip de sécurité.
Cale de réglage pour accroche sur latte de toit de 25 à 60 mm.
Composé de deux bras interchangeables pour différentes pentes de toit : 20° à 45° et 45° à 60°.
Charge maximale : 20 kg.
Température d'utilisation min/max : -20°C à +70°C.
Possibilité de mettre un seau (non fourni) pour le ciment/mortier à l'intérieur du Vertyko dans la limite de la charge maximale de 20 kg.
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur (C) | 180 mm |
Largeur (A) | 280 mm |
Profondeur (B) | 280 mm |
Matière | Plastique |
Poids du produit (par pièce) | 2,200 kg |
Capacité de charge | 20 kg |