Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Light

Booster de démarrage, 12 V Li-ion, Booster Light
LIIONBOOSTER LIGHT 12V

Art. N° 0772040000
EAN 4056807111490

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Booster de démarrage compact, très pratique. Dans des conditions externes normales, il permet de démarrer tous les petits véhicules motorisés avec une tension de bord de 12 V.

Qualité et conception compacte


  • Utilisation de matériaux et de composants de haute qualité.

  • Bonnes performances grâce à la batterie Li-ion haute qualité, aux câbles et aux pinces robustes.

  • Format compact, pratique et facile à utiliser.


Facile à utiliser et multifonctionnel


  • Très simple à utiliser : connecter, allumer, démarrer.

  • Affichage LED permettant de contrôler l'état de charge de la batterie interne.

  • Peut être chargé par USB via une prise secteur ou une prise allume-cigare.

  • Peut être utilisé comme chargeur nomade via la sortie USB

  • Eclairage LED à 7 modes


Sûr et fiable


  • Protégé contre les inversions de polarité, les étincelles, les surcharges, les surtensions et les surchauffes.

  • Conforme à toutes les normes en vigueur


Contenu de la livraison


  • Eclairage d'appoint Li-ion

  • Câble USB

  • Adaptateur prise USB 230 V

  • Adaptateur allume-cigare USB 12 V

  • Manuel d'utilisation

  • Sac de rangement
Indication

L'appareil doit être utilisé uniquement par des personnes autorisées qualifiées. Toutes les personnes impliquées dans la mise en service, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil doivent être dûment qualifiées.


Le mode "boost" doit être utilisé avec une extrême prudence et uniquement dans des cas exceptionnels, car la protection contre les étincelles et les inversions de polarité est désactivée !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Véhicules à moteur diesel/essence et système électrique 12 V.

Mode d'emploi

1. Couper le contact du véhicule et retirer la clé de contact.


2. Brancher le booster de démarrage éteint et complètement chargé.


3. Raccorder d'abord la borne rouge au pôle positif de la batterie, puis la borne noire à la masse du véhicule ou à la borne négative de la batterie.


4. Allumer le booster de démarrage et démarrer le véhicule.


5. Le cas échéant, activer le mode "boost" si la batterie du véhicule est complètement déchargée ou si l'alimentation du booster de démarrage n'est pas suffisante.


5. Eteindre le booster, retirer d'abord la pince de la borne négative, puis retirer la pince de la borne positive.


6. Recharger le booster de démarrage.

Type de pile/batterie

Li-lon

Tension de sortie

12 V/DC

Courant nominal

300 A

Intensité max.

1000 A

Capacité de la batterie

2150 mAh

Section de câble

8.34 mm²

Hauteur

43 mm

Largeur

183 mm

Profondeur

85 mm

Poids du produit (par pièce)

700 g