Enrouleur électrique ATS-Roll

Caractéristique principale :

Enrouleur électrique à contact tournant et bloc prises déporté : le tambour tourne, le câble de branchement ne bouge pas.

Normes et agréments :

Conforme à la norme NF EN 61242.
Usage professionnel.

  Voir liste des articles
En savoir plus  

Long.   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
25 mètres 0774 420 25
  par Condit.
1
-,--  
40 mètres 0774 420 40
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
En atelier ou sur chantier.

Caractéristiques :
Câble haute qualité extrêmement souple, anti-torsion, H07RN-F - 3G2,5.
Tenue remarquable aux abrasions et aux différentes huiles.
230 V 16 A, 2 P+T.
Prises IP 44.
Muni d’un disjoncteur thermique.
Châssis double tube Ø 22 mm, de forte épaisseur.
Technologie à contact tournant exclusif.
Pose debout, à plat ou accroché sur son support mural optionnel.
Bloc 3 prises déporté en caoutchouc véritable, résistant aux chocs ainsi qu’aux basses températures.
Poignée centrée ergonomique pour une répartition idéale des charges lors du transport.
Châssis renforcé double tube, pour une excellente rigidité garantissant sa longévité.
Guide câble et châssis adaptés, avec enroulement bas, évitant le débordement du câble du tambour.
Flasque de tambour perforé, afin de permettre un refroidissement et une aération optimale du câble.
Prise complémentaire sur tambour, autorisant un branchement direct à l’endroit de l’enrouleur.
Composants de l’enrouleur entièrement remplaçables.
Support mural optionnel, simplifiant le rangement ou l’utilisation à un emplacement spécifique (atelier, camion, chantier, etc).
Made in Germany.

Garantie :
1 an, pièces et main d'oeuvre.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top