Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Gyrophare halogène Pour tube à enfoncer

Gyophare basique 12V en display
GYRO BASIQUE 12V EN DISPLAY

Art. N° : 0812420117

-,--

Gyrophare halogène Pour tube à enfoncer

Art. N° : 0812420117

-,--

Quantité

Cdt

x 18

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

  • Conception :
  • 12 V

  • Fixation sur tube flexible ISO 4148/4165

  • Lampe 12 V livrée pré-montée

  • Approuvé ECE R65 et ECE R10

  • Fabriqué en Suisse

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Couleur

Orange

Tension nominale

12 V/CC

Diamètre

127 mm

Hauteur

205 mm

Classe de protection IP

IP 65