Support de fixation transversal VARIFIX®
VARIFIX support de fixation acier zingué transversal
SUPPORT DE FIXATIONVARIFIX HORIZON-26/28
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de rails de montage en C avec une charge légère au sol, au plafond, au mur, dans des conduits et des canalisations.
Convient pour rail de montage | 26x18mm |
Longueur de la plaque de support (L) | 120 mm |
Largeur de la plaque de support (B) | 40 mm |
Épaisseur de la plaque porteuse (t) | 4 mm |
Distance de trou sur fixation murale (LA1) | 75 mm |
Distance de trou 2 (LA2) | 42 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 20 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 9 mm |
Épaisseur de section horizontale (tQ) | 4 mm |
Largeur de section horizontale (BQ) | 22 mm |
Longueur de la section horizontale (LQ) | 77 mm |
Diamètre nominal (G) | 8 mm |
Poids | 212 g |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Longévité | Econome en ressources |