Ruban toilé orange bâtiment 50 m

Caractéristique principale :

Ruban polyvalent et utilisable sur toute type de surface.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Larg. mm Long. m   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
50 50 0874 100 250
  par Condit.
-,--  
75 50 0874 100 275
  par Condit.
-,--  

Domaines d'application :
Masquage en façade, fixation de films polyéthylène, réparation de bâches, fermeture de sacs, réparations diverses, tous travaux nécessitant une adhésion forte.

Caractéristiques :
Fort pouvoir adhésif :
- bonne adhésion sur tous types de support,
- adapté aux travaux extérieurs (façade, maçonnerie…).
Ruban à base de polyéthylène (et non PVC) :
- se déroule bien, même par temps froid.
Structure toilée :
- découpe facile,
- résistance à l’allongement lors du déroulement : bonne tenue des films polyéthylène de protection.

Données techniques 2 :

Epaisseur

0,22 mm

Résistance à la rupture

35 N/cm

Allongement

20 %

Adhésion sur acier

3.7 N/cm

Adhésion sur endos

2.3 N/cm

Température de mise en oeuvre

-50 °C à +60 °C

Condition de stockage :
Livré sous film rétractable unitaire.
Dans l’emballage d’origine, dans un local sec et propre.
Température d’entreposage optimale : de 12 °C à 20 °C.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top